ABB - Zenit Poussoir No 1 Module Avec Symbole Carillon Blanc - N2104BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238063362
Réf. Sonepar
00026810192
Réf. Fournisseur
N2104BL
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
symbole « sonnerie »
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Couleur blanche.Tension nominale: 110-250 VcaCourant nominal: 16 ABornes sans vis1 voie, 1 voie - Contact normalement ouvert (NO)En option: lampe de localisation à LED N2191.Taille: 1 module.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.