Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ATRALTECH - Détecteur fumée radio NFDAAF, 10 ans - DL154AX

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Oui

  • mode de pose - autre

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430024580

Réf. Sonepar

08409002458

Réf. Fournisseur

DL154AX

Marque

ATRALTECH

principe de fonctionnement:

optique

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Oui

mode de pose:

autre

autonome:

Non

température de réaction:

-10 °C

socle séparé nécessaire:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

nombre max. interconnectable:

40

alimentation électrique principale:

pile/batterie

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Non

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

volume:

85 dB(A)

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

116 mm

largeur:

116 mm

diamètre:

116 mm

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Oui

type de bouton de test/pause:

combinaison

indice de protection (IP):

IP2X

version anti-déflagration:

Non

avec label Q:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de fumée radio NFDAAF, 10 ans d'autonomie

Les Atouts de la gamme:

Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France

Quelques mots du fabricant :

Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !