Europole - Alimentation pour NEVIS 1 TRONIC 6W IP20 variation TRIAC - 51019

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 18...36 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119840

Réf. Sonepar

00584211984

Réf. Fournisseur

51019

Réf. Commerciale

Europole

tension de sortie:

18...36 V

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

Alimentation pour Downlight NEVIS 1 TRONIC 6W. Classe de protection : II, IP20, câblé au secondaire de 0,1m avec connectique rapide Plug & Play mâle. Dimmable : oui, variation TRIAC. Compatible avec downlight NEVIS SWITCH.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE : accessoire pour Downlight NEVIS 1 TRONIC 6W. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 18-36VDC. Courant d'entrée : 0.03A. Courant de sortie : 280mA. Classe de protection : II, IP20, câblé au secondaire de 0,1m avec connectique rapide Plug & Play mâle. Dimmable : oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : TRIAC, interface de communication : variateur TRIAC, transmission de signal : Filaire. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Compatible avec downlight NEVIS SWITCH.