Europole - Applique PERSE noir 3000K 860lm 12W IP65 - 37960


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 100 mm
efficacité lumineuse - 72 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592121416
Réf. Sonepar
00584212141
Réf. Fournisseur
37960
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
12 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
100 mm
efficacité lumineuse:
72 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE PERSE noir mat fixe, blanc 3000K, IRC>90, 12W, 860lm (72lm/W), verre transparent 100°. Type d'éclairage : haut+bas, SDCM3. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK07. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation TRIAC. Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : anticorrosion, garantie corrosion 10 ans. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique. Angle de faisceau réglable avec les volets.