Europole - Diffuseur transparent SM pour profils SKYLINE/SKYLINE-T - 8980SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SKYLINE/SKYLINE-T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592120884
Réf. Sonepar
00584212088
Réf. Fournisseur
8980SM
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
Diffuseur transparent sur-mesure en polycarbonate pour profils SKYLINE/SKYLINE-T. Longueur maximum : 3,02m. Optique 90°. Répartition lumineuse : symétrique. Finition de la surface : satiné.
Les Atouts de l'article:
Diffuseur transparent sur-mesure pour profils EUROPOLE : pour profils SKYLINE/SKYLINE-T. Longueur maximum : 3,02m. Optique 90°. Répartition lumineuse : symétrique. Finition de la surface : satiné. Matériau : polycarbonate. Type de fixation : s'insère dans le profil. Compatible avec les profils aluminium SKYLINE et SKYLINE-T.
Les Atouts de l'article:
Diffuseur transparent sur-mesure pour profils EUROPOLE : pour profils SKYLINE/SKYLINE-T. Longueur maximum : 3,02m. Optique 90°. Répartition lumineuse : symétrique. Finition de la surface : satiné. Matériau : polycarbonate. Type de fixation : s'insère dans le profil. Compatible avec les profils aluminium SKYLINE et SKYLINE-T.