Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Kit de suspensions noir mat pour plafonniers MILA - 3481

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 2045 mm

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118744

Réf. Sonepar

00584211874

Réf. Fournisseur

3481

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

2045 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

181 mm

Accessoire pour plafonniers MILA : Kit de suspensions, noir mat. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Compatible avec MILA 1, 2 et 3.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour plafonniers EUROPOLE MILA : Kit de suspensions, noir mat. Matériau : aluminium. Type de fixation : embase à visser sur le support - 1/4 de tour. Vendu à l'unité. Compatible avec MILA 1, 2 et 3. Utilisation : intérieur