Europole - Profil OLEK SM alu anodisé. Pour installation bandeau LED - 88103SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121140
Réf. Sonepar
00584212114
Réf. Fournisseur
88103SM
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil OLEK aluminium mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : en applique. Type de fixation : supports de fixation suspendus ou latéraux. Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure OLEK, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : en applique. Type de fixation : supports de fixation suspendus ou latéraux. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via supports de fixation suspendus ou latéraux (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure OLEK, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : en applique. Type de fixation : supports de fixation suspendus ou latéraux. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via supports de fixation suspendus ou latéraux (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
NoticePDF