Europole - Profil PIKO 3,01m noir anodisé. Pour installation bandeau LED - 89693N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592121218
Réf. Sonepar
00584212121
Réf. Fournisseur
89693N
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil PIKO noir mat 3,01m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Pour installation des bandeaux LED inférieurs à 7mm. Kit de suspension disponible sur demande.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 3,01m PIKO, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED inférieurs à 7mm. Kit de suspension disponible sur demande.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 3,01m PIKO, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED inférieurs à 7mm. Kit de suspension disponible sur demande.
NoticePDF