Excel - Connecteur RJ45 Cat6A FTP Blindé Keystone Jack Profil Bas Sans Outil Argent (Boî - 100-011-BK-24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
type de connexion - 110
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connectique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540555508
Réf. Sonepar
07804055550
Réf. Fournisseur
100-011-BK-24
Réf. Commerciale
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
110
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
noir
plage AWG:
22...26