Excel - Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex LC-SC LSOH Jaune 20 m - 200-096

CopieCopie
Excel - Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex LC-SC LSOH Jaune 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 20 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540513621

Réf. Sonepar

07804051362

Réf. Fournisseur

200-096

Marque

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

20 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex LC-SC LSOH Jaune 20 m