Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - PDU Vertical 8 Voies 8x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED - 555-083

CopieCopie
Excel - PDU Vertical 8 Voies 8x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de prises avec contact de terre - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5055540547756

Réf. Sonepar

07804054775

Réf. Fournisseur

555-083

Marque

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

8

dimensions de montage:

465 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

44.4 mm

hauteur:

488 mm

profondeur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

commutable:

Non

avec affichage LED:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Vertical 8 Voies 8x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED