Gewiss - BOITIER DE BUREAU EN SAILLIE 4P BL - GW16854

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOITIER DE BUREAU EN SAILLIE 4P BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564279421

Réf. Sonepar

00047427942

Réf. Fournisseur

GW16854

Réf. Commerciale

Gewiss

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

4

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Non

largeur d'appareil:

140 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

69 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Oui

avec entrée du tube d'installation:

Non

nombre d'entrées:

1

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

140 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

90 mm

profondeur:

69 mm

CONSOLE DE TABLE - 4 MODULES - BL - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Grande variété d'accessoires d'installation pour tous les appareils et plaques modulaires de la gamme CHORUS. Plaques étanches avec membrane ergonomique et comprenant deux à quatre éléments. Plaques autoporteuses pour profils et panneaux. Panneaux autoportants et en saillie. Boîtes saillantes et boîtiers autoportants protégés et étanches. Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées. Couvercles pour boîtes à encastrer de deux à six éléments pour les opérations de peinture et de finition.