Gewiss - CONTREPORTE METAL.COFFRET 500X405 F&E - GW46565

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTREPORTE METAL.COFFRET 500X405 F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 405 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564285804

Réf. Sonepar

00047428580

Réf. Fournisseur

GW46565

Marque

Gewiss

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

405 mm

hauteur:

500 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

CONTRE-PORTE À CHARNIÈRES EN MÉTAL - POUR COFFRETS 405X500 - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..