Gewiss - DOMO CENTER UNDERDOOR H.300 - GWN1124XB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 299 mm
largeur - 525.5 mm
type de couverture - fermé
profondeur - 11.3 mm
avec bornes N-PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564832695
Réf. Sonepar
00047483269
Réf. Fournisseur
GWN1124XB
Marque
Gewiss
hauteur:
299 mm
largeur:
525.5 mm
type de couverture:
fermé
profondeur:
11.3 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
DOMO CENTER - PANNEAU PLEIN - MÉTAL - H.300 - SOUS PORTE
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.


