Gewiss - PLAQUE ICE 2P VERRE NOIR - GW16902CN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - verre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035070563
Réf. Sonepar
00047507056
Réf. Fournisseur
GW16902CN
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
verre
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
verre
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
123 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
9.3 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Plaques ICE - Les plaques en verre ICE répondent aux besoins technologiques et esthétiques les plus sophistiqués, et représentent une nouvelle frontière pour les appareils d’éclairage. Disponibles en quatre couleurs (blanc, beige naturel, noir et titane), les plaques ICE peuvent accueillir tous les appareils modulaires de la gamme ChoruSmart. Commandes, systèmes d’évacuation de l’énergie, protection et signalisation, confort, contrôle de la climatisation et alarmes techniques : les plaques ICE peuvent répondre aux besoins de n’importe quel environnement.


