Hager - Essensya/systo.tebis 2E - WST302


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ESSENSYA TEBIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250617097024
Réf. Sonepar
05083709702
Réf. Fournisseur
WST302
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
autre
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Essensya tebis et systo tebis proposent une association inédite entre l'intelligence embarquée et le design. Il vous donne la possibilité d'intégrer facilement les fonctions KNX au cœur de vos projets.
Les Atouts de la gamme:
Essensya KNX reprend la simplicité et la praticité de la gamme essensya tout en vous permettant d’intégrer les fonctions KNX au cœur de vos projets. Essensya KNX se décline en trois couleurs de boutons (blanc, titane et noir) et s’associent aux 8 coloris des plaques de finition essensya.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.