Hager - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm - ZAX007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 1110 mm
hauteur - 900 mm
profondeur - 315 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250611072065
Réf. Sonepar
05083107206
Réf. Fournisseur
ZAX007
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
1110 mm
hauteur:
900 mm
profondeur:
315 mm
adapté à la largeur de boîtier:
2 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
capacité de charge max.:
100 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Les Atouts de la gamme:
La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.