Lapp - Bagues de marquage Pliosnap - 61919650

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bagues de marquage Pliosnap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - blanc

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777314713

Réf. Sonepar

00205731471

Réf. Fournisseur

61919650

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

blanc

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

Bague de marquage; Marquage: A; Diamètre de câble : 4.5mm - 6.0mm; Pour section (min./max.) : 4.6mm² - 4.6mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène