Lcm - Console C 400 GC - 557043

CopieCopie
Lcm - Console C 400 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 47 mm

  • hauteur - 84.5 mm

  • longueur - 460 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075570435

Réf. Sonepar

00245557043

Réf. Fournisseur

557043

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

47 mm

hauteur:

84.5 mm

longueur:

460 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...400 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1700 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console C pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 170daN , hauteur 84,5mm et longueur 460mm - finition GC