Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - Hybride PV Tri-Phasé - 15kW - 4MPPT - LHT-HV-15K F2 LEDVANCE - 438486

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. CC - 15000 W

  • tension MPP - 200...850 V

  • puissance nominale de sortie CA - 15000 W

  • surveillance du réseau - triphasé

  • compatible alimentation de secours - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854438486

Réf. Sonepar

07074443848

Réf. Fournisseur

438486

Marque

Ledvance

puissance d'entrée max. CC:

15000 W

tension MPP:

200...850 V

puissance nominale de sortie CA:

15000 W

surveillance du réseau:

triphasé

compatible alimentation de secours:

Oui

tension d'entrée DC max.:

600 V

courant d'entrée max. CC:

20 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP:

20 A

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:

20 A

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de trackers MPP:

4

efficacité max.:

98.5 %

rendement européen:

97.5 %

avec transformateur:

Non

commutateur CC intégré:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

écran:

standard

Ethernet:

Oui

sans fil:

Oui

batterie incorporée:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP66

connexions de chaîne par entrée MPPT:

1

connexion DC:

autre

connexion AC:

autre

poids:

31.7 kg

largeur:

546 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

235 mm

courant de court-circuit max. par MPPT:

30 A

Hybride 15kW Tri-Phasé LHT-HV-15K F2 - Pour installation photovoltaïque - Connecteurs Staubli MC4 EVO2 - 4 MPPT - IP66 -599 x 546 x 243 - 31kg LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Gamme de produits d'onduleurs hybrides HT triphasés avec une plage de puissance de 5 à 20 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: 1 entrée batterie. Refroidissement par convection naturelle. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Jusqu'à 50 A de courant de charge/décharge. Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie. Sélection possible de différents modes. L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques. Connexion Bluetooth possible. Charge - la décharge du système de stockage d'énergie est plus rapide qu'avec la version BT. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur de secours AC et AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Antenne Bluetooth incluse. Compteur Eastron et pinces CT inclus. Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • 10 ans de garantie
  • Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie
  • Sélection possible de différents modes
  • L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques
  • Connexion Bluetooth possible
  • Charge - la décharge du système de stockage d'énergie est plus rapide qu'avec la version BT
  • Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie
  • Caractéristiques du produit
  • 1 entrée batterie
  • Refroidissement par convection naturelle
  • Indice de protection : IP66
  • Connecteurs Stäubli MC4 d'origine
  • Jusqu'à 50 A de courant de charge/décharge
  • Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment
  • Zones d'application
  • Installations résidentielles
  • Technique / Accessoires
  • Support de fixation inclus
  • Enregistreur de données inclus
  • Connecteur de secours AC et AC inclus
  • Livré avec manuel d'utilisation
  • Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur
  • Antenne Bluetooth incluse
  • Compteur Eastron et pinces CT inclus
  • Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus