Legrand - Enjoliveur Céliane détecteur de mouvements et luminosité - graphite - 067999

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - interrupteur temporisé

  • couleur - noir

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970488329

Réf. Sonepar

00001048848

Réf. Fournisseur

067999

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

interrupteur temporisé

couleur:

noir

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

14.2 mm

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur détecteur de mouvements et luminosité - finition graphite

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence 067225 : détecteur de mouvements/luminosité- référence 067026 : détecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation- référence 067025 : détecteur basique 3 fils, avec Neutre, sans dérogation- référence 067099 : détecteur 3 fils puissance 2000W, avec Neutre, sans dérogation- référence 067027 : détecteur pour minuterie 2 fils, sans Neutre Finition Graphite

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.