Legrand - Gâche électrique à manque de tension 12V= 600mA pour issue de secours - 040895

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrure à contact

  • mode de pose - saillie

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060408954

Réf. Sonepar

00001040895

Réf. Fournisseur

040895

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

serrure à contact

mode de pose:

saillie

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

métallique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7017

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

couplage au bus inclus:

Non

Gâche électrique à manque de tension 12V= 600mA pour fonctionnement en issue de secours - 158x26x32mm

Les Atouts de l'article:

Gâche électrique à manque de tension Alimentation 12V= Consommation : 600mA Dimensions : 158x26x32mm

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.