Legrand - Prise TV-R-SAT Mosaic FM et DAB+ 2 modules - noir mat - 079186L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise étoile / terminale
mode de pose - support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 3
atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971637924
Réf. Sonepar
00001163792
Réf. Fournisseur
079186L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
prise étoile / terminale
mode de pose:
support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
3
atténuation de passage à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2 dB
compatible au modem par câble:
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz:
2 dB
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation par encliquetage
couleur:
noir
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
33 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
22 mm
type de prise:
TV/RD/SAT
DAB+:
Oui
fréquence TV:
4...2400 MHz
fréquence radio:
87.5...240 MHz
fréquence prise SAT:
950...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
2 modules - Noir mat RAL9017
Compatible TV UHD (Ultra Haute Définition) et Radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l’urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
Prise TV-R-SAT étoile blindée Classe A Mosaic pour la réception des signaux TV, radio et satellite - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Tenue du câble optimisée - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables