Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Triple Horizontale M1 PCK Pck - 301491-K

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

  • largeur - 227 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223014919

Réf. Sonepar

03049301491

Réf. Fournisseur

301491-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

227 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Chêne Clair triple horizontale 1 média / 1 prise Schuko / 1 prise Schuko. En bois massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.