Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - MASTER tube LED 600mm HO 7,6W 830 T8 75 000h - 044150

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1090...1090 lm
Voir les options disponibles1150...1150 lm
Voir les options disponibles2100...2100 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles3100...3100 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1090...1090 lm

  • puissance de la lampe - 7.6...7.6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 143 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8721103044150

Réf. Sonepar

05204304415

Réf. Fournisseur

044150

Marque

Philips

Culot:

G13

flux lumineux:

1090...1090 lm

puissance de la lampe:

7.6...7.6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

143 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

75000 h

longueur:

604 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...40 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1090 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0922

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

null - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.6 W - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.