Philips - Réflecteur pour Ledinaire Armature All in - 753792

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • hauteur - 150 mm

  • diamètre - 437 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8721103304292

Réf. Sonepar

05204975379

Réf. Fournisseur

753792

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

hauteur:

150 mm

diamètre:

437 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Ledinaire Armature, Accessory

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.