Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 1 Partie inférieure de pupitre CX en trois parties - H675 L800 P500 - 6705000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Partie inférieure de pupitre CX en trois parties - H675 L800 P500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - partie inférieure

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 675 mm

  • profondeur - 500 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177983755

Réf. Sonepar

00334798375

Réf. Fournisseur

6705000

Marque

Rittal

composants de la console:

partie inférieure

largeur:

800 mm

hauteur:

675 mm

profondeur:

500 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

Degré de protection (NEMA):

12

Quatre largeurs et deux profondeurs différentes comme base pour chaque ensemble de pupitre. Le cache de serrure AX qui assure la cohérence du design et les plaques passe-câbles en deux parties qui permettent un guidage aisé des câbles