fin de vie

Rittal - 2 Glissières fixes pour TE 8000, 695 mm - 7963610

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177443969

Réf. Sonepar

00334744396

Réf. Fournisseur

7963610

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

85 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

2 Glissières fixes pour TE 8000, 695 mm