fin de vie

Rittal - 2 Pièce angle+plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP-H200 L800-inox - 8620061

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Pièce angle+plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP-H200 L800-inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177922341

Réf. Sonepar

00334792234

Réf. Fournisseur

8620061

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier inoxydable

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

24 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

2 Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H200 mm L800 mm - inox