fin de vie

Rittal - 2 Pièce d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L1000 - 8640005

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Pièce d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 100 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177958784

Réf. Sonepar

00334795878

Réf. Fournisseur

8640005

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

1000 mm

hauteur:

100 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

100 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

2 Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H100 mm L1000 mm