fin de vie

Rittal - 2 Plaque de socle latérale - AX - H100 P400 - RAL9005 - 2820410

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaque de socle latérale - AX - H100 P400 - RAL9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177942530

Réf. Sonepar

00334794253

Réf. Fournisseur

2820410

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

hauteur:

100 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

2 Plaque de socle latérale - AX - H100 P400 - RAL9005 - Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur d'un socle juxtaposé.