fin de vie

Rittal - 2 Plaque de socle latérale - AX - H200 P300 - RAL9005 - 2820320

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177942646

Réf. Sonepar

00334794264

Réf. Fournisseur

2820320

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

profondeur:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

2 Plaque de socle latérale - AX - H200 P300 - RAL9005 - Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur d'un socle juxtaposé.