fin de vie

Rittal - 2 Plaques de socle ajourées - VX25 - L 600mm P600mm H100 mm - 8620090

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaques de socle ajourées - VX25 - L 600mm P600mm H100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177922433

Réf. Sonepar

00334792243

Réf. Fournisseur

8620090

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

1500 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

2 Plaques de socle ajourées - VX25 - L 600mm P600mm H100 mm- pour l'aération de l'armoire électrique via le socle