Rittal - 2 Plaques de socle avant/arrière en inox pour VX avec pièces d'angle H100 L1200 - 8660053

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaques de socle avant/arrière en inox pour VX avec pièces d'angle H100 L1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 100 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177037892

Réf. Sonepar

00334703789

Réf. Fournisseur

8660053

Marque

Rittal

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier inoxydable

largeur:

1200 mm

hauteur:

100 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

aluminium

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9006

2 Plaques de socle avant/arrière en acier inoxydable pour armoire électrique VX avec pièces d'angle - H100 L1200