Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 25 Bride câbles section 22-26mm - 7097220

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 25 Bride câbles section 22-26mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 22...26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177193178

Réf. Sonepar

00334719317

Réf. Fournisseur

7097220

Marque

Rittal

mode de pose:

autre

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

22...26 mm

sans halogène:

Non

pour tubes métriques:

0

pour tubes PG:

0

surface collier:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau coque:

plastique

traitement de la surface de la coque:

non traité

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

plastique

25 Bride câbles section 22-26mm