Rittal - 25 Embout introduc. de câbles - 4316000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 0...13 mm
pour épaisseur de paroi - 13...13 mm
diamètre d'alésage - 13 mm
entrée de câble - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177098664
Réf. Sonepar
00334709866
Réf. Fournisseur
4316000
Marque
Rittal
pour diamètre de câble jusqu'à:
0...13 mm
pour épaisseur de paroi:
13...13 mm
diamètre d'alésage:
13 mm
entrée de câble:
autre
sans halogène:
Non
longueur totale:
31 mm
modèle:
autre
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...8
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
autre


