Rittal - 3 Ecrou coulissant Maxi-PLS M8 - 9650905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 8
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177662810
Réf. Sonepar
00334766281
Réf. Fournisseur
9650905
Marque
Rittal
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
8
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non


