Rittal - 5 Câblag.intérieur LED 100-240V-2 pôles - 2500450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 m
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - orange
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177809147
Réf. Sonepar
00334781158
Réf. Fournisseur
2500450
Réf. Commerciale
Rittal
longueur:
1000 m
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
orange
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...90 °C
tension nominale (Un):
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans