Rittal - Adaptateur de jeu de barres - 9629100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - sans
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 100 A
épaisseur min. de barre conductrice - 0 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177149885
Réf. Sonepar
00334714988
Réf. Fournisseur
9629100
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
100 A
épaisseur min. de barre conductrice:
0 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
0 mm
largeur de l'adaptateur:
90 mm
largeur de rail:
40 mm
distance de rail:
60 mm


