Rittal - Caisson du tiroir - 6902700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 484.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177289857
Réf. Sonepar
00334728985
Réf. Fournisseur
6902700
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
484.5 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
519 mm
capacité de charge max.:
40 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


