Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Couplage de coffret CP-S - 6501050

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Couplage de coffret CP-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • charge max. - 40 kg

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177262911

Réf. Sonepar

00334726291

Réf. Fournisseur

6501050

Marque

Rittal

longueur:

0 mm

charge max.:

40 kg

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

Couplage de coffret CP-S