fin de vie

Rittal - Pince à dénuder pour fils 0,1-4mm² gamme automation systems - 4054310

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pince à dénuder pour fils 0,1-4mm² gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 191 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.1...4 mm²

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

  • plage de dénudage AWG - 28...12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807723

Réf. Sonepar

00334780996

Réf. Fournisseur

4054310

Réf. Commerciale

Rittal

longueur:

191 mm

plage de dénudage section transversale:

0.1...4 mm²

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

28...12

plage de dénudage diamètre:

0...1.3 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Oui

Pince à dénuder pour fils 0,1-4mm² gamme automation systems - Manutention et outillage