Rittal - Pochette à plans pour DIN A4 - 2510000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pochette à plans pour DIN A4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • fixation auto-adhésive - Oui

  • adapté à la largeur de boîtier - 438 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177025820

Réf. Sonepar

00334702582

Réf. Fournisseur

2510000

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

plastique

fixation auto-adhésive:

Oui

adapté à la largeur de boîtier:

438 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

transparent:

Oui

Pochette à plans pour DIN A4