fin de vie

Rittal - Tournevis Phillips PH2 nu D6mm-L25mm gamme automation systems - 4052038

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tournevis Phillips PH2 nu D6mm-L25mm gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • taille - autre

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 25 mm

  • longueur totale - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807143

Réf. Sonepar

00334780935

Réf. Fournisseur

4052038

Réf. Commerciale

Rittal

système à vis:

cruciforme

taille:

autre

modèle:

droit

longueur de lame:

25 mm

longueur totale:

85 mm

diamètre de lame:

6 mm

finition de précision:

Oui

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

autre

finition de l'arbre:

rond

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

Tournevis Phillips PH2 nu D6mm-L25mm gamme automation systems - Manutention et outillage