fin de vie

Rittal - Tournevis Torx TX30 nu D6mm gamme automation systems - 4052058

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tournevis Torx TX30 nu D6mm gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 30

  • longueur de lame - 115 mm

  • longueur totale - 227 mm

  • avec alésage - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807198

Réf. Sonepar

00334780940

Réf. Fournisseur

4052058

Réf. Commerciale

Rittal

taille (TX):

30

longueur de lame:

115 mm

longueur totale:

227 mm

avec alésage:

Non

isolé:

Non

diamètre de lame:

6 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

autre

Tournevis Torx TX30 nu D6mm - gamme automation systems - Manutention et outillage