Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Altivar Soft Starter ATS490 - 140A - 208V à 690V - Bypass et Safety STO - ATS490C14Y

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 140 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...690 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 37 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606486948842

Réf. Sonepar

01887694884

Réf. Fournisseur

ATS490C14Y

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

140 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...690 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

37 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

75 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

75 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

110 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

Altivar Soft Starter ATS490 - 140A - 208V à 690V - Bypass 3 phases controlées et Safety STO intégrés. Options de com : Modbus serie (Intégré), Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce démarreur progressif de 140A permet de contrôler l'accélération et de la décélération moteur en couple et la protection thermique du moteur. Il s'installe sur les applications de process et les infrastructures.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le produit a une commande 3 phases avec Bypass intégré.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il répond aux fonctions de cybersécurité certifiées IEC 62443-3-2 SL1 et Safe Torque Off CEI61508 SIL1. Les performances du produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-4-2, CEM classes A et B,CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO, TCF…

Le saviez-vous ?

Ce démarreur progressif peut être associé aux contacteurs de puissance et disjoncteurs moteur TeSys Deca, TeSys Giga TeSys GV pour la protection magnétique . Il peut être mis en œuvre avec le logiciels SoMove permettant une aide à la mise en œuvre et à la maintenance des solutions de commande des moteurs de Schneider Electric.



Les Atouts de la gamme:

Altivar Soft Starter ATS490 est la gamme de démarreurs progressifs de nouvelle génération pour les applications de processus et d'infrastructure, normales et lourdes, de 17 à 1200A. Elle permet de réduire les dépenses d'investissement, de produire des rapports de données numériques pour l'énergie, la gestion des actifs, une durabilité élevée pour réduire les coûts d'exploitation et des fonctionnalités certifiées.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception d'équipements différenciée pour réduire les dépenses d'investissement
  • Rapports de données numériques pour l'énergie, gestion des actifs et durabilité élevée
  • Fonctionnalités certifiées : cybersécurité et Safe Torque Off
  • Port Ethernet intégré Modbus TCP IP
  • Terminal graphique ATV Process