Schneider Electric - Evlink Pro DC - Borne de recharge - 60 kW - 2xCCS2 - Câble 5m - EVD1S60TBBC5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 60 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487097525

Réf. Sonepar

01887709752

Réf. Fournisseur

EVD1S60TBBC5

Marque

Schneider Electric

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

60 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

60 kW

largeur:

802 mm

hauteur:

1037 mm

profondeur:

339 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

2

nombre de prises de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

5 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

2

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Oui

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

380...415 V

fréquence:

50 Hz

tension de sortie CC:

150...1000 V

courant de sortie max. CC:

200 A

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Non

détection de soudure du contacteur:

Non

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

LTE:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Oui

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Non

utilisation et configuration via application mobile:

Non

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

35...35 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Non

Evlink Pro DC - Borne de recharge - 60 kW - 2 prises Combo - 2xCCS2 - Câble 5m - Câble management - Version mural - Ajout de pied de 75 cm ou 1m possible

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette borne de recharge pour véhicules électriques de 60 kW avec 2 prises Combo permet des recharges rapides, flexibles et efficaces pour un plein effectué en 30min. La borne peut être installée dans tout type d'environnement, même les plus extrêmes (parkings de bâtiments, dépôts, à moins de 5km des côtes) et sous toutes conditions (pluie, gel).

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

EVD1S60TBBC5 se compose d'une borne, dans un emballage en bois, envoyée sur palette.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Une installation simple et intuitive grâce au guide d’installation et à la vidéo tutoriel ainsi qu'à l'utilisation des outils habituels.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il garantit la norme internationale IRVE, celle sur les connecteurs de VE, l'immunité pour l'environnement industriel, la norme d'émission pour l'environnement industriel. Mais également la CEM pour environnement industriel en Classe A, la certification radio, l'équipement radio CEM et la protection de l’enveloppe de la borne contre la corrosion C4M.

Le saviez-vous ?

Pour répondre à toutes vos configurations, des variantes allant de 60 kW à 180 kW sont disponibles ainsi que deux combinaison de prises : 2 prises Combo (TBB) ou 1 prise Combo (TBB) et 1 prise CHAdeMO (THB). La borne peut être associée au logiciel de gestion d'énergie EVCE (EV Charging Expert) qui permet de gérer la charge et superviser les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.



Les Atouts de la gamme:

La gamme EVlink s’adapte à chaque usage, pour aujourd'hui et pour demain. EVlink ProDC : la gamme qui permet une recharge rapide et intelligente des véhicules électriques pour les gestionnaires de bâtiments et de flotte.



Quelques mots du fabricant :

  • Borne de rechargement 60kW de 2 prises avec une charge simultanée dynamique
  • Une simplicité à chaque étape du processus, de l'achat à la maintenance, sur site et à distance
  • Une charge intelligente, un protocole ouvert et une supervision à distance grâce à une connectivité avancée
  • Une offre ultra flexible : évolutive, interopérable, modulaire et personnalisable
  • Des sessions de recharge rapides, fiables, flexibles et durables dans tous types d'environnement