Schneider Electric - Harmony Relay - 3 phase ssrelais - 530Vca - 25A - 24Vcc - SSP3A225BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...530 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...530 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Harmony Relay
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480579820
Réf. Sonepar
01887057982
Réf. Fournisseur
SSP3A225BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...530 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...530 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non