Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Unica - interrupteur volet-roulant 4A-zigbee-blc méca seul - NU350818WW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Wiser Unica - interrupteur volet-roulant 4A-zigbee-blc méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • couleur - blanc

  • composition - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333074

Réf. Sonepar

01887733307

Réf. Fournisseur

NU350818WW

Marque

Schneider Electric

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

couleur:

blanc

composition:

autre

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

protection contre les blocages:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

Puissance de coupure max.:

500 W

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de fixation:

fixation à vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A- blanc- mécanisme 45x45 seul- permet de gérer les volets roulants en commande manuelle ou via un assistant vocale et/ou smartphone en local ou distance grâce à la passerelle wifi

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur sert à piloter les volets roulants filaires (montée/descente/arrêt) et permet d'automatiser ces derniers en fonctions des paramètres météorologiques comme la température intérieure/extérieure ou lever/coucher du soleil. Ce dispositif est de couleur blanc, avec un calibre du fusible associé de 10A. Il bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et à distance par double bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande volet-roulants classique en rénovation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU350818W se compose d'un mécanisme avec commandes à bascule 45x45, d'un enjoliveur simple blanc RAL9003 avec marquage dédié (flèches haut et bas) et d'un système de signalisation LED intégré. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …

A quels standards et normes le produit répond-il ?

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit NU350818W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que VDE, NF, SEMKO, FIMKO, CE, EAC, NEMKO, EN 60730-2-7, EN 60669-2-1, EN 301-489-17, EN 300-328, 2014/35/EU, 2014/30/EU.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.



Quelques mots du fabricant :

  • La solution pour votre maison connectée, durable et intelligente
  • Apporte plus de confort
  • Communication Zigbee pour la connectivité de votre gradateur