Schneider Electric - Schneider Charge Pro - Pied métal pour une Borne - IK 10 - EVA2PBS1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - socle
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487401315
Réf. Sonepar
01887740131
Réf. Fournisseur
EVA2PBS1
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
socle
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire de montage Schneider Charge Pro est un pied pour installation au sol. Il permet de supporter 1 borne de recharge Schneider Charge Pro. La couleur est gris foncé (RAL 7016). Le matériau du piédestal est l'Alu 5754 avec prétraitement au phosphate de zinc. Les dimensions sont (H) 1213 mm x (L) 262 mm x (P) 229 mm. Son poids est de 9 kg.
Quelques mots du fabricant :
- Certifié et esthétique – Conforme à une certification de sécurité stricte


